不織布白衣 EA996AWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 仕様●メーカー:東京メディカル●型番:FG●商品名:不織布白衣●サイズ:L●着丈サイズ:約108cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:汚れ作業や検査着食品工場の見学等に 注文コード86468228 品番EA996AW-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
前5箇所スナップボタン付。襟付。縫製糸を使わない超音波シール加工なので糸のほつれによる異物混入を防ぎます。PPスナップボタン使用(焼却可能)。

仕様●メーカー:東京メディカル●型番:FG●商品名:不織布白衣●サイズ:L●着丈サイズ:約108cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:汚れ作業や検査着食品工場の見学等に アズワン品番67-5304-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする