エスコ
エスコの ユニフォーム・シューズ
エスコの ユニフォーム
エスコの ドクターコート・診察衣
不織布白衣 EA996AWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
仕様
●メーカー:東京メディカル●型番:FG●商品名:不織布白衣●サイズ:LL●着丈サイズ:約110cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:汚れ作業や検査着食品工場の見学等に
注文コード
86468237
品番
EA996AW-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
前5箇所スナップボタン付。襟付。縫製糸を使わない超音波シール加工なので糸のほつれによる異物混入を防ぎます。PPスナップボタン使用(焼却可能)。
仕様
●メーカー:東京メディカル●型番:FG●商品名:不織布白衣●サイズ:LL●着丈サイズ:約110cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:汚れ作業や検査着食品工場の見学等に
アズワン品番
67-5304-48