商品レビューを投稿する内容量1個作動方式複動基本形注文コード86481649品番CMK2-TA-20-150-T2V-H-IB2
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20付属品一山ナックル、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)作動方式複動基本形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.166取付方式ロッド側トラニオン形マグネット【シリンダスイッチマグネット】有スイッチ有無無接点2線式1色表示式 1個付耐圧(MPa)1.6質量(kg)0.589材質(シリンダー)ステンレス鋼