曜日別特売
CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD 86481773

CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD 86481773
CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD 86481773
CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD 86481773
CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD 86481773

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動基本形注文コード86481773品番CMK2-TA-20-150-T3H-T-YB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)作動方式複動基本形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.166取付方式ロッド側トラニオン形マグネット【シリンダスイッチマグネット】有スイッチ有無無接点3線式1色表示式 3個付耐圧(MPa)1.6質量(kg)0.703材質(シリンダー)ステンレス鋼
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする