アルミナ チューブ JASMINE BEO AL2-BEO-D00600-D00500-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86495616 品番AL2-BEO-D00600-D00500-L0160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は150種類から選べます 他の種類を見る

アルミナはセラミックスの中で汎用性のある素材です。、特に電気絶縁性が高く、化学的安定性にも優れており、主に構造材料や耐摩耗材料に用いられているファインセラミックスの代表的な材質です。、また、極めて高い耐熱性を持ち、機械的強度も高く、化学的に中性であるため薬品の侵食作用に対抗する抵抗性も兼ね備えています。、主な用途は、耐摩耗ライナー・ガイドローラー・ヤーンガイド、耐熱部品・絶縁碍子など幅広く使用されています。

仕様●材質名:アルミナ99.3%(酸化アルミニウム)●形状:チューブ●グレード:標準グレード●色目:象牙色●外皮色:外皮無し●面肌:ツルツル●外径公差:±2.5●内径公差:±2.5●長さ公差:±1●外径:60mm●内径:Φ50mm●長さ:160mm アズワン品番67-5337-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする