P30【ワケあり】 ポリターパワーパック ミニター 86500341

ポリターパワーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86500341
品番
P30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥140,008
販売価格(税別)アウトレット
¥149,800¥127,280
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1300
付属品
ラバークレイドルRM11
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
105-6319
出力電圧(V)
90
入力電圧(V)
AC100~240
定格入力(VA)
4~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする