曜日別特売
241【ワケあり】 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 86500395

 

241【ワケあり】 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 86500395
241【ワケあり】 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 86500395

ポリカデシケーターミニ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
型番
241
トラスコ品番
816-2526
注文コード
86500395
品番
241【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型番
241
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
816-2526
有効口径(Φmm)
140
除湿方式
真空
許容真空度(kPa)
-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 金属試料や試薬の保管、容器の乾燥、脱泡
教育・研究機関

コンパクトで使い勝手が良い。小型のポンプでもすぐに高真空にできる。真空度の持ちも悪くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする