曜日別特売
VP-300-Jacket【ワケあり】 個人用冷却器”VP-300” OTOS 86500551

個人用冷却器”VP-300”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
86500551
品番
VP-300-Jacket【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥51,120販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98033,980

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。
ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。
コンプレッサーとの接続部は20PHです。
温風の排出がありません。

用途
鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
冷却器、チューブ、チューブ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
257-7466
材質
ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
着丈(cm)
55
胴回り(cm)
90
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
※オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする