山崎産業
投薬箱用駒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(8個)
色
グリーン
注文コード
86500849
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り51点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
639
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グリーン
サイズ
小
松吉医科器械コード
23-6690-10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。