40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005

 

40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005
40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005
40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005
40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005
40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005
40900060 版画刀 薄刃印刀 道刃物工業 86502005

版画刀 薄刃印刀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は刃先・向きが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃先(mm)
4.5
向き
左(刃)
注文コード
86502005
品番
40900060
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

従来品の約半分(1mm)の薄さを実現した木版画用の印刀(版木刀)。
刃表の面積が小さく研ぎの手間を軽減。
薄刃ならではの独特の彫り心地が特徴。

用途
木版画
刃先(mm)
4.5
向き
左(刃)
刃長(mm)
20
柄長さ(mm)
110
材質(柄部)
スモークドオーク
材質(刃先)
ハイス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする