版画刀 薄刃印刀

版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業版画刀 薄刃印刀 - 道刃物工業

従来品の約半分(1mm)の薄さを実現した木版画用の印刀(版木刀)。
刃表の面積が小さく研ぎの手間を軽減。
薄刃ならではの独特の彫り心地が特徴。

用途
木版画
刃長(mm)
20
柄長さ(mm)
110
材質(柄部)
スモークドオーク
材質(刃先)
ハイス鋼
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86501996409000706左(刃)
¥4,000
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
86502005409000604.5左(刃)
¥4,000
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
86502030409000503左(刃)
¥4,000
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
86502039409000303右(刃)
¥4,000
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
86502048409000406右(刃)
¥4,000
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする