道刃物工業
版画刀 薄刃印刀
40900030
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先・向き
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先(mm)
3
向き
右(刃)
注文コード
86502039
品番
40900030
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
従来品の約半分(1mm)の薄さを実現した木版画用の印刀(版木刀)。
刃表の面積が小さく研ぎの手間を軽減。
薄刃ならではの独特の彫り心地が特徴。
用途
木版画
刃先(mm)
3
向き
右(刃)
刃長(mm)
20
柄長さ(mm)
110
材質(柄部)
スモークドオーク
材質(刃先)
ハイス鋼