CATEYE(キャットアイ)
E-box スポーク用リフレクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
86502161
品番
85959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付けが簡単なスポーク用リフレクター。
夜間走行時に、側面からの車のライトに反射して自分の存在を知らせる重要なアイテムです。
#13、#14ゲージのスポークに対応
JIS規格適合品
用途
【まとめ買い】取付けが簡単なスポーク用リフレクター(100個)
幅(mm)
約57
色
クリア
高さ(mm)
約25
質量(g)
約15
奥行(mm)
約8
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。