JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477

JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477
JEE-551 MG 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502477

真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)容器:0.25、スープジャー:0.3
色ミントグリーン
内容量1個注文コード86502477品番JEE-551 MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

スープジャーと容器、ポーチがセットになったスープランチセット。真空断熱スープジャーを専用断熱構造ポーチに収納することで、さらに美味しさ長持ち。ポーチ背面にはスプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付き。食べる量にあわせて選べる2サイズ展開です。

寸法(mm)
幅90×奥行95×高さ170
色
ミントグリーン
容量(L)
容器:0.25、スープジャー:0.3
口径(mm)
65
保温効力(℃)
(ポーチなし)56以上(6時間)、(ポーチあり)58以上(6時間)
材質
【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
質量(kg)
0.4
保冷効力(℃)
12以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする