JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565

JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565
JEE-801 BK 真空断熱スープランチセット THERMOS(サーモス) 86502565

真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)容器:0.4、スープジャー:0.4
色ブラック
内容量1個注文コード86502565品番JEE-801 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

スープジャーと容器、ポーチがセットになったスープランチセット。真空断熱スープジャーを専用断熱構造ポーチに収納することで、さらに美味しさ長持ち。ポーチ背面にはスプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付き。食べる量にあわせて選べる2サイズ展開です。

寸法(mm)
幅105×奥行105×高さ180
色
ブラック
容量(L)
容器:0.4、スープジャー:0.4
口径(mm)
70
保温効力(℃)
(ポーチなし)60以上(6時間)、(ポーチあり)62以上(6時間)
材質
【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
質量(kg)
0.4
保冷効力(℃)
11以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする