Lustro ware(ラストロウェア)
タフナチュラル・めんパスタケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
1個
¥819
1ケース(50個)
¥38,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50個)
注文コード
86503089
品番
B-1885 TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
212
容量(L)
2
本体寸法(mm)奥行
303
本体寸法(mm)高さ
81
本体寸法(mm)幅
113