A-040  NKB スマートフラップ Lustro ware(ラストロウェア) 86503125

スマートフラップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(252個)
容量(mL)約400
形状角形
内容量1ケース(252個)注文コード86503125品番A-040 NKB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。

容量(mL)
約400
電子レンジ
○
形状
角形
寸法(cm)
約14.7×10.3×5.2
質量(g)
約38
セット内容
2P×126セット
材質
ポリプロピレン
機能
目盛り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-04
用途: 乾燥してほしくない食品の保存
株式会社シェ・ミオ 様(卸売・小売業)

食品の粘度が高いもの、水分を失いたくないものを少量保存するのに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする