Lustro ware(ラストロウェア)
タフナチュラル・ミニケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200個)
1ケース(200個)
¥60,980
1個
¥319
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200個)
注文コード
86503195
品番
B-1833 TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
120
質量(g)
34
本体寸法(mm)奥行
92
本体寸法(mm)高さ
34
本体寸法(mm)幅
69