キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの デジタル文具
キングジムの デジタルメモ
「ポメラ」専用ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86508023
品番
DMC7
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約142×35×280
質量(g)
約462
適合
DM250・DM200用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※衝撃や落下に対して損傷を完全に防止するものではありません。