※着用例

- 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215 - 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215 - 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215 - 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215 - 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215 - 3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ 86508215

3層プリーツ サージカルマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 86508215 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001医療用マスク クラスV適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。

ブルー 種別サージカル 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)175×95 ひもタイプ耳かけ式 適合JIS規格JIS T9001医療用クラスV 用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 仕様ゴム/平ゴム4mm 認定番号M32210003
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※本製品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※肌の異常時および肌にあわない場合は、使用を中止してください。
※臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※保管の際は、乳幼児の手の届かないところで保管ください。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は、使用を中止してください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、プリーツの折りが下向きになる方が表面です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
店頭でのお客様接客等
サービス業

4層白プリーツマスクに比べて プリーツの開きが
若干ないので、あご付近の収まりがイマイチ
それ以外は満足です。

2024-12-18
用途:
産業廃棄物の処理
その他業種

普通のマスクと比べて、廃棄物のにおいがほとんどしないようになりました、前は、臭くて困っていました。

1人が参考にしています
対象商品:
86508224
2023-07-09
用途:
仕事および普段使い

長年使用しています。特に耳ゴムが改良されてからは痛くなること無く快適です。コロナ禍の影響であまりリーズナブルでは無くなってしまったのが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする