※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ねじの種類NPT(Rc-NPT変換継手を付属) オプション脱イオン水(純水)配管対応 注文コード86508653 品番HRS400-AN-46-M
参考基準価格(税別)¥4,387,350 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000
この商品はねじの種類・オプション48種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上

冷却能力(kW)38 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R410A(HFC) ねじの種類NPT(Rc-NPT変換継手を付属) 質量(kg)約340 温度設定範囲(℃)5〜35 最高周囲温度(℃)45 電源(V)3相AC380〜415(50/60Hz)、3相AC460〜480(60Hz) オプション脱イオン水(純水)配管対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする