曜日別特売
RD81-1509 [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業 86512566

RD81-1509 [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業 86512566
RD81-1509 [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業 86512566
RD81-1509 [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業 86512566

[RD81] コンセントバー 100V・15AタイプRD81-1509

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
コンセント個数9
内容量1個注文コード86512566品番RD81-1509
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

サーバラック用のコンセントバー
負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。
通電表示のLEDを標準装備しております。
大和電器株式会社製

質量(kg)
1.2
コンセント個数
9
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
46/675/28.5
仕様
電源プラグケーブル付
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15タイプ、合計/15
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
入数(個)
1
ケーブル種類
2P Eプラグ VCT3mケーブル付
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする