曜日別特売
SPM-SA4-SC [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 86513388

SPM-SA4-SC [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 86513388
SPM-SA4-SC [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 86513388
SPM-SA4-SC [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 86513388

[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はアダプタタイプ・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アダプタタイプ
SC(2連式)
仕様
●ケーブルクランプ数Φ13以下:1●単心仕様
注文コード
86513388
品番
SPM-SA4-SC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱
プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)
入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。
マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。
固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。
L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。
クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。
2段積みで8心用として使用することができます。
テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。

質量(kg)
0.09
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
アダプタタイプ
SC(2連式)
入出線数(出線)
コード/4
付属品
補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド
仕様
●ケーブルクランプ数Φ13以下:1●単心仕様
材質
PP樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
接続
4心
設置場所
屋内用
入数(個)
1
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
95/140/30
キャビネット板厚(mm)
カバー/1.5、ボデー/2.0
入出線数(入線)
ケーブル/1またはドロップケーブル/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする