日東工業
[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ
RD81-1524
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンセント個数
24
9
12
18
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86514429
品番
RD81-1524
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サーバラック用のコンセントバー
負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。
通電表示のLEDを標準装備しております。
大和電器株式会社製
質量(kg)
1.9
コンセント個数
24
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
46/1395/28.5
仕様
電源プラグケーブル付
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15タイプ、合計/15
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
入数(個)
1
ケーブル種類
2P Eプラグ VCT3mケーブル付
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません