- 質量(kg)
- 0.09
- タイプ
- 融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
- アダプタタイプ
- LC(4連式)
- 入出線数(出線)
- コード/4
- 付属品
- 補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド
- 仕様
- ●ケーブルクランプ数Φ13以下:1●4心テープ仕様
- 材質
- PP樹脂
- 色
- Nホワイトグレー色(N8.5)
- 接続
- 4心
- 設置場所
- 屋内用
- 入数(個)
- 1
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 95/140/30
- キャビネット板厚(mm)
- カバー/1.5、ボデー/2.0
- 入出線数(入線)
- ケーブル/1またはドロップケーブル/4