寅壱
制電長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
M
3L
LL
5L
L
S
4L
色
77/スミグレー
13/クロ
77/スミグレー
14/濃コン
7/グレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86515330
品番
7951-614
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
静電気の発生を軽減させる縫糸(パチトリーナ)使用。ソフトな肌触りと高い保温性を両立した裏起毛素材。
色
77/スミグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
89
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8