寅壱
夏ワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
13/クロ
14/濃コン
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86516818
品番
9283-124
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力。9283-211のワイドカーゴ、9283-235のカーゴジョガーパンツとコーディネイト。
色
14/濃コン
サイズ
S
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
80
混率(%)
ポリエステル100