7951-614 制電長袖ポロシャツ 寅壱 86520099

7951-614 制電長袖ポロシャツ 寅壱 86520099
7951-614 制電長袖ポロシャツ 寅壱 86520099
7951-614 制電長袖ポロシャツ 寅壱 86520099
7951-614 制電長袖ポロシャツ 寅壱 86520099

制電長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
77/スミグレー
内容量1枚注文コード86520099品番7951-614
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

静電気の発生を軽減させる縫糸(パチトリーナ)使用。ソフトな肌触りと高い保温性を両立した裏起毛素材。

77/スミグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
93
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする