曜日別特売
9283-124 夏ワークジャケット 寅壱 86520415

9283-124 夏ワークジャケット 寅壱 86520415
9283-124 夏ワークジャケット 寅壱 86520415
9283-124 夏ワークジャケット 寅壱 86520415
9283-124 夏ワークジャケット 寅壱 86520415

夏ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色14/濃コン
サイズM
内容量1枚注文コード86520415品番9283-124
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力。9283-211のワイドカーゴ、9283-235のカーゴジョガーパンツとコーディネイト。

色
14/濃コン
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする