- セット内容
- 本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式
- 質量(g)
- 約114(ブラケット除く)
- 外形寸法(mm)
- 154×69(ブラケット除く)
- 適合規格
- IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging
- 対応OS
- Windows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux
- 使用チップ
- Intel XL710-BM1
- 最大消費電力(W)
- 約3.8
- インターフェース
- PCI Express 3.0 x8
- 動作環境
- 温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 保証期間
- 3年
- LED
- Link 緑、Act 緑
- 取得規格
- VCCI ClassB
- 保管環境
- 温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)
- 伝送速度(Mbps)
- 1000、10Gbps
- ジャンボフレーム
- 9KBytes
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- SFP+スロット×4