曜日別特売
- 白防炎シートロール アイモニカ 86524211

白防炎シートロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×25
内容量1本注文コード86524211品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。

用途
養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
幅(mm)
1800
長さ(m)
25
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×25
形状
ロール巻
色
ホワイト
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
目付(g/m2)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする