- バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】25
- 用途
- 【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
- 材質
- 【背】メッシュ【座】クロス
- 質量(kg)
- 16.5
- キャスター
- ウレタンキャスター
- ランバーサポート
- なし
- 色(座面)
- ミディアムグレイ
- その他
- ジャケットハンガーなし
- 肘掛
- T型肘
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 680×568×1120~1320
- 色(フレーム)
- ブラックフレーム
- 座高(mm)
- 600~800
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 27
- 色(脚部)
- ポリッシュ脚
- 背タイプ
- ハイバック
- 色(背面)
- ミディアムグレイ
- バイオマスプラ(BP)マーク
- 認定
- 再生材使用
- 使用
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
- 380