付属品ハードケース/ソフトウェアIRSoft (無料ダウンロード) /USB-typeCケーブル/ USB電源ユニット/Li-ion充電式バッテリ/キャリングストラップ/ Bluetooth(R)ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角30° × 23° (標準レンズ), 12° × 9° (t望遠レンズ)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)1.7 (標準レンズ), 0.7 (望遠レンズ)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 〜 14μm