testo 805 ミニ放射温度計 セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86533136 品番0563 8051
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。

付属品本体、TopSafeプロテクタ、バッテリ。 質量(g)28 外形寸法(mm)80×31×19 測定範囲(℃)-25 〜 +250 精度(℃)±2 測定値の (+150.1 〜 +250)/±1.5 (+40.1 〜 +150)/±3 (-25 〜 -21)/±2 (-20 〜 -2.1)/±1 (-2 〜 +40) 分解能(℃)1 (その他の範囲)/0.1 (-9.9 〜 +199.9) ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(リチウム CR2032)x 1 応答速度< 1 秒 動作温度(℃)0〜+50 バッテリー寿命40時間 (標準)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする