付属品本体、CR2032ボタン型電池×1。
質量(g)28
外形寸法(mm)80×31×19
測定範囲(℃)-25 〜 +250
精度(℃)±2 測定値の (+150.1 〜 +250)/±1.5 (+40.1 〜 +150)/±3 (-25 〜 -21)/±2 (-20 〜 -2.1)/±1 (-2 〜 +40)
分解能(℃)1 (その他の範囲)/0.1 (-9.9 〜 +199.9)
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(リチウム CR2032)x 1
応答速度< 1 秒
動作温度(℃)0〜+50
バッテリー寿命40時間 (標準)