testo 160 TH クラウドモニタリングロガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86533276 品番0572 2021
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。

質量(g)94 外形寸法(mm)76×64×22 電源1.5V 単4乾電池 x 4, AC電源ユニット(USBケーブル付き) 温度測定範囲(℃)-10〜+50 分解能(℃)0.1 メモリー32000 全チャンネル合計 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0 〜 100 (結露なきこと) 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±1.0ヒステリシス、±3.0(+25℃時:0〜20または80〜100)、±1.0/年(ドリフト誤差)、±2.0(+25℃時:20〜80)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする