testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 気象計器
testo(テストー)の 風速計
ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86533355
品番
0635 2143
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)
500
寸法(mm)
浸漬深度:150
風速測定範囲(m/s)
+1 〜 +30
係数
ピトー管:0.67
直径(mm)
8