testo 405-V1 風速校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533380 品番0560 4053x3011
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式

付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:300 寸法(mm)37×490×36 質量(g)115 精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 〜 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲) 先端径(mm)プローブシャフト:12 温度測定範囲(℃)-20〜+50 分解能(℃)0.1 バッテリー単4電池×2 ディスプレイLCD 測定速度(m/s)0〜5(-20〜0℃範囲)、0〜10(0〜+50℃範囲)、0〜99990m3/h 動作温度(℃)0〜+50 保管温度(℃)-20〜+70 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命約20時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする