testo 425 風速校正書類付(無記名)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533416 品番0563 0425x3011Z
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (〜 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。

用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 〜 +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 〜 +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 〜 +50 、プローブ: -20 〜 +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 〜 +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする