testo 610 温度・湿度校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533538 品番0560 0610x1001x2004
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。

付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 温度測定範囲(℃)-10〜+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP20 バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2 動作温度(℃)-10〜+50 保管温度(℃)-40〜+70 サンプルレート1秒 バッテリー寿命200時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0〜100 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5〜95)
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする