testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533608 品番0572 2031x1014
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ

付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)95×75×30.5 質量(g)240 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります 測定範囲(℃)-30 〜 +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分〜24時間 / アドバンス 1分〜24時間 動作温度(℃)-30 〜 +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 測定精度(℃)±0.5
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする