画像準備中

グレインプランター

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86533705 品番500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地球に優しいリサイクル材を使用。ECOシリーズ:ECOシリーズは、リサイクルされた樹脂を再利用して製造した環境に優しい商品です。リサイクル樹脂でも使用上は何の問題もありません。経済的にご利用いただけるだけでなく、リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が、商品の「渋さ」を演出してくれます。

用途園芸用鉢。 仕様スノコ付 材質ポリプロピレン+自然素材 ショコラブラウン タイプ水抜穴あり 容量(L)約18 規格(型)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×33×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24807644
2025-11-27
用途:
メダカ飼育容器
農・林・水産業

価格の割に高級感があります。バリが少し多いです。水抜き穴に栓をする場合はバリ取りとコーキング推奨。

2024-12-09
用途:
ビオトープ用
FRET 様

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする