画像準備中

カスクポット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86533748 品番 380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

樽型の形をしていて手軽に寄せ植えが楽しめます。
地球にやさしいリサイクル材を使用。

容量(L)約10 ショコラブラウン 仕様スノコ付 材質ポリプロピレン+自然素材 タイプ水抜穴あり 規格(型)380 直径×高さ(cm)約38×21.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ビオトープ用
FRET 様

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
33524813
2021-02-25
用途:
植木を植える
製造業

支障なく使用しています。色も良いです。欲を言えば、縁回りの厚みが太いと運搬に持ち上げやすいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする