パッケージ

- 防草・防犯ジャリ タカショー 86533757 - 防草・防犯ジャリ タカショー 86533757 - 防草・防犯ジャリ タカショー 86533757 - 防草・防犯ジャリ タカショー 86533757

防草・防犯ジャリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20L×1袋) 注文コード 86533757 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

音を活かして防犯対策に!・・・ガラスをリサイクルした砂利なので、踏むとザクザクと音がして侵入者の進行を妨げます。
除草後の雑草対策に!・・・除草した後に防犯砂利を敷き詰めれば雑草が生えにくくなります。
鉢底石として根腐れ対策に!・・・鉢やプランターの鉢底石としてもご利用いただけます。排水性・通気性を高め、根に酸素をたっぷり供給します。
保温性を活かして冷害対策に!・・・多気泡の砂利のため、保温性があり地面の温度を保ちます。

用途防犯対策・防犯ジャリ・防犯砂利・雑草対策・防草対策・防草ジャリ・鉢底石として・冷害対策に・ガーデニング・園芸・エクステリアとして ホワイト
取扱説明書:(0.53MB)(0.67MB)
注意
※通常の敷き詰めなら1m2あたり40L、防犯効果を高めるには、1m2あたり80Lがおススメです。
※多気泡砂利なので水に浮く可能性があります。勾配がある箇所で使用すると砂利が流れ出す可能性があります。
※敷き場所の下地がコンクリートやアスファルトなど固い路盤の場合、砂利の摩耗が早くなり割れやすくなります。
※自動車など重い物が通る場所で使用しないでください。砂利が割れて防犯防草効果が下がります。
※砂利は音を出すたびに摩耗して小さくなっていきます。効果を持続する為には継続的な補充をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする