OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃長
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:20
刃長(mm)
116
注文コード
86545518
品番
HYP-ALM-3F 20X116X200XS20
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-7763
全長(mm)
200
刃長(mm)
116
シャンク径(Φmm)
DCON:20
呼び寸法(mm)
20×116×200×S20
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
切削径(Φmm)
DC:20
機能長さ(mm)
LF:200
最大切込み(mm)
APMX:116
フルート
NOF(枚):3