非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:6
刃長(mm)
2.5
注文コード
86545570
品番
HYP-ALM-3F 1X2.5X40XS6
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6216
全長(mm)
40
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
DCON:6
呼び寸法(mm)
1×2.5×40×S6
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:1
機能長さ(mm)
LF:40
最大切込み(mm)
APMX:2.5
フルート
NOF(枚):3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする