スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
6
刃長(mm)
30
注文コード
86545597
品番
SEP-EL 6X30
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。

トラスコ品番
699-7533
刃数
3
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
DCON:6
仕様
アルミ合金:○、プラスチック:◎、銅合金:○
材質
超硬合金(Carbide)
全長
75
刃長
30
呼び
6X30
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
コーティング
プラスチック:◎
ねじれ角(°)
FHA:25
外径
6
外径(mm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:6
シャンク径
6
機能長さ(mm)
LF:75
最大切込み(mm)
APMX:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする