曜日別特売

スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL - OSG(オーエスジー)

DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。

材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)
FHA:25
内容量
1本
全12種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545597SEP-EL 6X30699-753337530DCON:6
¥8,750
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545667SEP-EL 4X12699-753135512DCON:6
¥4,980
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545701SEP-EL 1X3699-75343453DCON:4
¥4,170
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
86545825SEP-EL 2X10699-604935010DCON:4
¥6,340
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546026SEP-EL 0.5X2.5699-60522452.5DCON:4
¥6,570
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546148SEP-EL 3X15699-604735515DCON:6
¥6,520
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547609SEP-EL 3X9699-75283559DCON:6
¥4,340
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
86547995SEP-EL 4X20699-605436020DCON:6
¥7,480
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548415SEP-EL 1X5699-60483455DCON:4
¥6,340
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550007SEP-EL 2X6699-75263456DCON:4
¥4,170
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
86550025SEP-EL 0.5X1.5699-75272451.5DCON:4
¥4,280
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550698SEP-EL 6X18699-605536018DCON:6
¥5,860
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする