OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃長
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:10
刃長(mm)
56
注文コード
86545868
品番
HYP-ALM-3F 10X56X110XS10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6165
全長(mm)
110
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
DCON:10
呼び寸法(mm)
10×56×110×S10
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
10
シャンク径(mm)
10
切削径(Φmm)
DC:10
機能長さ(mm)
LF:110
最大切込み(mm)
APMX:56
フルート
NOF(枚):3