スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
0.5
刃長(mm)
2.5
注文コード
86546026
品番
SEP-EL 0.5X2.5
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。

トラスコ品番
699-6052
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
DCON:4
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
首下長(mm)
LH:9.7
コーティング
DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)
FHA:25
外径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.5
切削径(Φmm)
DC:0.5
機能長さ(mm)
LF:45
最大切込み(mm)
APMX:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする